すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA615A-113

品名 : 9/16"x131mm/3.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番12A-9/16
サイズ(インチ)9/16全長131mm
厚み3mm材質クロム合金鋼
重量36g
厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。
販売価格

3,510円(税抜)/ 3,861円(税込)

カタログ価格

3,510円(税抜)/3,861円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/25 11:35現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0379ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA615A-101 5/32"x 70mm/2.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
    EA615A-102 3/16"x 70mm/2.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
    EA615A-103 13/64"x 78mm/2.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
    EA615A-104 7/32"x 78mm/2.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
    EA615A-105 15/64"x 78mm/2.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
    EA615A-106 1/4" x 91mm/2.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
    EA615A-107 9/32"x 91mm/2.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
    EA615A-108 5/16"x 96mm/3.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
    EA615A-109 11/32"x103mm/3.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
    EA615A-110 3/8" x105mm/3.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
    EA615A-111 7/16"x116mm/3.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
    EA615A-112 1/2" x131mm/3.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
    EA615A-113 9/16"x131mm/3.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 工具の口幅とボルト径寸法表
    • エスコ便利カタログ378ページ
    • エスコ便利カタログ379ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top