すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617AC-32

品名 : 3/8"DR/27個組 ソケットレンチセット

仕様

メーカーWRIGHT TOOLセット点数27点
※ケースはセット点数に含まず。
差込角3/8”ソケット6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
ディープソケット10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmラチェットハンドルギア数…41歯
全長…178mm
左右切替式
エクステンションバー全長…150mmスピンナーハンドル全長…215mm
販売価格

103,000円(税抜)/ 113,300円(税込)

カタログ価格

103,000円(税抜)/113,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 08:13現在)

更新
商品入数1販売単位組
その他関連
セット商品EA618WA-7 : 3/8"DRx 7mm ソケット
セット商品EA618WA-8 : 3/8"DRx 8mm ソケット
セット商品EA618WA-10 : 3/8"DRx10mm ソケット
セット商品EA618WA-11 : 3/8"DRx11mm ソケット
セット商品EA618WA-12 : 3/8"DRx12mm ソケット
セット商品EA618WA-13 : 3/8"DRx13mm ソケット
セット商品EA618WA-14 : 3/8"DRx14mm ソケット
セット商品EA618WA-15 : 3/8"DRx15mm ソケット
セット商品EA618WA-16 : 3/8"DRx16mm ソケット
セット商品EA618WA-17 : 3/8"DRx17mm ソケット
セット商品EA618WA-18 : 3/8"DRx18mm ソケット
セット商品EA618WA-19 : 3/8"DRx19mm ソケット
セット商品EA618WB-10 : 3/8"DRx10mm ディープソケット
セット商品EA618WB-11 : 3/8"DRx11mm ディープソケット
セット商品EA618WB-12 : 3/8"DRx12mm ディープソケット
セット商品EA618WB-13 : 3/8"DRx13mm ディープソケット
セット商品EA618WB-14 : 3/8"DRx14mm ディープソケット
セット商品EA618WB-15 : 3/8"DRx15mm ディープソケット
セット商品EA618WB-16 : 3/8"DRx16mm ディープソケット
セット商品EA618WB-17 : 3/8"DRx17mm ディープソケット
セット商品EA618WB-18 : 3/8"DRx18mm ディープソケット
セット商品EA618WB-19 : 3/8"DRx19mm ディープソケット
セット商品EA618WE-1 : 3/8"DR/178mm ラチェットハンドル
セット商品EA618WF-150 : 3/8"DRx150mm エクステンションバー
セット商品EA618WK-11 : 3/8"DRx215mm スピンナーハンドル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top