すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617JP-14

品名 : 3/8"DRx14mm クロウフットレンチ

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番46414
差込角3/8”サイズ14mm
幅31mm全長43mm
厚み9mm材質クロームモリブデン
ソケットやレンチ類の入らない奥まった場所の作業に
ブレーキ周りの整備に最適です。
タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
各部サイズ●幅(W;mm):31●全長(L;mm):43●厚み(T;mm):9
販売価格

550円(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 261

(2026/11/03 20:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0423ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617JP-8 3/8"DRx 8mm クロウフットレンチ
    EA617JP-10 3/8"DRx10mm クロウフットレンチ
    EA617JP-11 3/8"DRx11mm クロウフットレンチ
    EA617JP-12 3/8"DRx12mm クロウフットレンチ
    EA617JP-13 3/8"DRx13mm クロウフットレンチ
    EA617JP-14 3/8"DRx14mm クロウフットレンチ
    EA617JP-15 3/8"DRx15mm クロウフットレンチ
    EA617JP-16 3/8"DRx16mm クロウフットレンチ
    EA617JP-17 3/8"DRx17mm クロウフットレンチ
    EA617JP-18 3/8"DRx18mm クロウフットレンチ
    EA617JP-19 3/8"DRx19mm クロウフットレンチ
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • エスコ便利カタログ422ページ
    • エスコ便利カタログ423ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top