すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617YL-7

品名 : 3/8"DR/ 7x52mm [INHEX]ビットソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番49-7
差込角3/8”対辺7mm
全長(L;mm)52軸長(L2;mm)20
ソケット部外径(d;mm)17.8重量(g)55
頑丈な圧入式の3/8”DRヘックスビットソケット
販売価格

2,700(税抜)/ 2,970円(税込)

カタログ価格

2,700円(税抜)/2,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 21:36現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA617AK-507
    バリエーション一覧
    EA617YL-3 3/8"DR/ 3x52mm [INHEX]ビットソケット
    EA617YL-4 3/8"DR/ 4x52mm [INHEX]ビットソケット
    EA617YL-5 3/8"DR/ 5x52mm [INHEX]ビットソケット
    EA617YL-6 3/8"DR/ 6x52mm [INHEX]ビットソケット
    EA617YL-7 3/8"DR/ 7x52mm [INHEX]ビットソケット
    EA617YL-8 3/8"DR/ 8x52mm [INHEX]ビットソケット
    EA617YL-10 3/8"DR/10x52mm [INHEX]ビットソケット
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top