すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618GG-19

品名 : 19x300mm T型BOXレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TH-19
サイズ(mm)19軸長(mm)295
軸径(mm)14全長(mm)307
ハンドル幅(mm)300重量(g)680
サイズD:28.5mm
H:20mm
6ポイント
販売価格

2,460(税抜)/ 2,706円(税込)

カタログ価格

2,460円(税抜)/2,706円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 10:20現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618GB-19
    バリエーション一覧
    EA618GG-8 8x200mm T型BOXレンチ
    EA618GG-12 12x250mm T型BOXレンチ
    EA618GG-13 13x250mm T型BOXレンチ
    EA618GG-14 14x250mm T型BOXレンチ
    EA618GG-17 17x300mm T型BOXレンチ
    EA618GG-19 19x300mm T型BOXレンチ
    EA618GG-21 21x300mm T型BOXレンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA618GG-14です。
    • ※画像はEA618GG-14です。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top