すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618HC-300

品名 : 1/4"DRx300mm エクステンションバー

仕様

メーカーTONE型番EX20-300
差込角1/4”全長300mm
販売価格

1,880円(税抜)/ 2,068円(税込)

カタログ価格

1,880円(税抜)/2,068円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 14:53現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0446ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618HC-28 1/4"DRx 28mm エクステンションバー
    EA618HC-50 1/4"DRx 50mm エクステンションバー
    EA618HC-75 1/4"DRx 75mm エクステンションバー
    EA618HC-100 1/4"DRx100mm エクステンションバー
    EA618HC-150 1/4"DRx150mm エクステンションバー
    EA618HC-200 1/4"DRx200mm エクステンションバー
    EA618HC-300 1/4"DRx300mm エクステンションバー
    EA618HC-400 1/4"DRx400mm エクステンションバー
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ446ページ
    • エスコ便利カタログ447ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top