すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618VJ-12

品名 : 3/8"DRx12mm クロウフットレンチ(ロング)

仕様

メーカー旭金属工業(ASAHI)型番VCL3012
差込角3/8”対辺12mm
ヘッド幅25mm有効長50mm
全長66mm材質ニッケルクロムメッキ
重量56.5g
販売価格

2,550円(税抜)/ 2,805円(税込)

カタログ価格

2,550円(税抜)/2,805円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0466ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618VJ-10 3/8"DRx10mm クロウフットレンチ(ロング)
    EA618VJ-12 3/8"DRx12mm クロウフットレンチ(ロング)
    EA618VJ-13 3/8"DRx13mm クロウフットレンチ(ロング)
    EA618VJ-14 3/8"DRx14mm クロウフットレンチ(ロング)
    EA618VJ-17 3/8"DRx17mm クロウフットレンチ(ロング)
    EA618VJ-19 3/8"DRx19mm クロウフットレンチ(ロング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • B:25mm  b:17mm  H:8mm\nl:50mm  L:66mm

    資料

    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ466ページ
    • エスコ便利カタログ467ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top