すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618WL-101

品名 : 3/8"DRx5/16"HEX/32mm ビットホルダー

仕様

メーカーWRIGHT TOOL全長32mm
差込角3/8”六角対辺5/16”
先端外径14.3mm差込部外径17.5mm
耐摩耗性に優れ、長寿命です。
ブラスト仕上げなので、ビットをしっかりと保持します。
販売価格

2,080円(税抜)/ 2,288円(税込)

カタログ価格

2,080円(税抜)/2,288円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 15:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • DR SQ:3/8” HEX SIZE:5/16”\nL:31.8mm Ds:14.3mm Dd:17.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top