すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618XC-8

品名 : 1/2"DR/ 8x165mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺8mm
差込角1/2”軸長127mm
全長165mm材質スチール
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
販売価格

5,280円(税抜)/ 5,808円(税込)

カタログ価格

5,280円(税抜)/5,808円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 15:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0396ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618XC-6 1/2"DR/ 6x165mm [INHEX]ビットソケット
    EA618XC-8 1/2"DR/ 8x165mm [INHEX]ビットソケット
    EA618XC-10 1/2"DR/10x165mm [INHEX]ビットソケット
    EA618XC-12 1/2"DR/12x165mm [INHEX]ビットソケット
    EA618XC-14 1/2"DR/14x165mm [INHEX]ビットソケット
    EA618XC-17 1/2"DR/17x165mm [INHEX]ビットソケット
    その他関連
    部品EA618XC-8B : [EA618XC- 8用] 8mm 替ビット(INHEX)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • L:165mm   L1:127mm\nDS:16.9mm   DD:23.8m
    • エスコ便利カタログ396ページ
    • エスコ便利カタログ397ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top