すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764BJ-11A

品名 : LANケーブルコネクター(CAT5e対応/10個)

仕様

メーカーエレコム型番LD-RJ45T10A2
カテゴリーCat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)コネクター形状RJ45
対応ケーブル太さ約5.1mm適合ケーブル[Cat5e長尺LANケーブル/単線]
LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS
LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS
LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS
LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS
LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS
LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS
LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS
[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]
LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YR
絶縁体外径約1.0mm入数10個
適応保護カバーEA764BK-2
単線・ヨリ線の両対応
サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用
LANケーブルの自作に
販売価格

790円(税抜)/ 869円(税込)

カタログ価格

790円(税抜)/869円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/11/05 15:26現在)

更新
商品入数10販売単位袋
バリエーション一覧
EA764BJ-11A LANケーブルコネクター(CAT5e対応/10個)
EA764BJ-14A LANケーブルコネクター(CAT5e対応/100個)
その他関連
オプションEA764BK-2 : コネクター保護カバー(先付けタイプ/ブルー/10個)
本体EA764BG-11 : 100m LANケーブル(カテゴリー5準拠/ブルー)
本体EA764BG-12 : 100m LANケーブル(カテゴリー5準拠/ライトグレー)
本体EA764BH-11 : 300m LANケーブル(カテゴリー5準拠/ブルー)
本体EA764BH-12 : 300m LANケーブル(カテゴリー5準拠/ライトグレー)
本体EA764BG-13 : 100m LANケーブル(Cat5e準拠/ブルー)
本体EA764BG-14 : 300m LANケーブル(Cat5e準拠/ブルー)
ウェブカタログ画像
10個入り
  • 10個入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top