すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA626J-32A

品名 : 13- 18mm ケーブルグリップ(ステンレス製)

仕様

ブランド名M-Creative型番MC80015SUS
用途各種電線ケーブルのけん引作業に作業引張強度2.3kN(235kgf)
ケーブルサイズφ13~18mm全長390mm
メッシュ長320mm重量30g
材質ワイヤー部:ステンレス(SUS304)
ロック部:アルミ
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ
ステンレスワイヤー採用で錆びにくいため、海中や水中での配線作業に最適です。
ケーブルの先端に装着して、けん引・吊り止め等に使用します。
【使用方法】
長手方向に圧縮し、外径がふくらんだ所に電線を侵入します。
侵入後、グリップを軽く開口部に向けてしごき、ケーブルに密着させてから、尾端(端末に近い場所)を1ヶ所のみバインド(針金かビニールテープ等)してください。
※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
販売価格

6,790円(税抜)/ 7,469円(税込)

カタログ価格

6,790円(税抜)/7,469円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 05:13現在)

更新
商品入数1販売単位本
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA626J-31A 7- 12mm ケーブルグリップ(ステンレス製)
    EA626J-32A 13- 18mm ケーブルグリップ(ステンレス製)
    EA626J-33A 18- 24mm ケーブルグリップ(ステンレス製)
    EA626J-34A 25- 35mm ケーブルグリップ(ステンレス製)
    EA626J-35A 35- 48mm ケーブルグリップ(ステンレス製)
    EA626J-36A 49- 60mm ケーブルグリップ(ステンレス製)
    EA626J-37A 60- 75mm ケーブルグリップ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    • ※代表画像
    • 使用例

    資料

    使用方法説明
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top