すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628PM-2B

品名 : 15.5mmx 100m PPバンド(手締め用/黄)

仕様

15.5mm厚さ0.6mm
長さ100m引張強度140kg
材質ポリプロピレン
一般手締め用
販売価格

1,880(税抜)/ 2,068円(税込)

カタログ価格

1,880円(税抜)/2,068円(税込)

在庫数

最新在庫: 72

(2026/08/28 15:02現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA628PM-1B 15.5mmx 100m PPバンド(手締め用/白)
EA628PM-2B 15.5mmx 100m PPバンド(手締め用/黄)
その他関連
関連商品EA628PM-21 : 100x90mm PPバンド締め具(カッター付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top