すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628SE-17

品名 : 3.0mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ)

仕様

適合ワイヤー径3.0mm直径16mm
全長20mm重量27.6g
ねじサイズM6×6mm材質真鍮(クロムメッキ仕上げ)
六角棒サイズ3.0mm付属品六角棒レンチ
六角穴付ねじ
販売価格

580(税抜)/ 638円(税込)

カタログ価格

580円(税抜)/638円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2026/09/02 14:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1367ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628SE-12 0.36-0.45mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ
    EA628SE-13 0.80-1.00mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ
    EA628SE-14 1.20-1.50mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ
    EA628SE-15 2.0mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ)
    EA628SE-16 2.5mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ)
    EA628SE-17 3.0mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ)
    その他関連
    本体EA628SB-81 : 3.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
    本体EA628SB-82 : 3.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • クリップにワイヤーロープを通して六角レンチでしっかり締めます。
    • メッキの種類
    • エスコ便利カタログ1366ページ
    • エスコ便利カタログ1367ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top