すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA637EM-1

品名 : 50 -63mm/ 40kN ウェッジブロック

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質焼入鋼Hサイズ(最大)63mm
Hサイズ(最小)50mmB2サイズ40mm
Lサイズ63mm
販売価格

19,800円(税抜)/ 21,780円(税込)

カタログ価格

19,800円(税抜)/21,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 19:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0658ページ
バリエーション一覧
EA637EM-1 50 -63mm/ 40kN ウェッジブロック
EA637EM-3 170-190mm/250kN ウェッジブロック
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ658ページ
  • エスコ便利カタログ659ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top