すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638AC-6

品名 : 8mm オープンパッドアイ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズD:8mm、A:50mm、A1:29mm、d:5.2mm、S:16mm、H:33mm、h:22mm、T:3mm穴径(mm)5.2
使用荷重(kg)20重量(g)62
材質ステンレス(SUS304)
取付ねじ無し
販売価格

1,480(税抜)/ 1,628円(税込)

カタログ価格

1,480円(税抜)/1,628円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/06 23:12現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA638AC-4 5mm オープンパッドアイ(ステンレス製)
EA638AC-6 8mm オープンパッドアイ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • D:8mm、A:50mm、A1:29mm、d:5.2mm、S:16mm、H:33mm、h:22mm、T:3mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top