すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638BT-35

品名 : 15.8x74.6mm/2.04ton 吊り環(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質鍛造ステンレス(SUS316)サイズ(A)15.8mm
サイズ(B)74.6mmサイズ(C)66.2mm
サイズ(D)112.2mmサイズ(E)60.4mm
サイズ(F)53.8mmサイズ(G)38.1mm
サイズ(H)10.4mmサイズ(K)8.3mm
サイズ(X)109.4mmサイズ(Z)69.8mm
重量(g)1020使用荷重(t)2.04
鍛造ステンレス製で頑丈です。
最大の耐食性と耐久性を実現する鍛造SUS316製。
取付プレートがリングに覆いかぶさってるのが特徴です。
「D」リングは、使用しないときは平らに折りたたむことができます。
海外コンテナ輸送や長距離輸送などの貨物に最適です。
取付ねじ無し
販売価格

6,520円(税抜)/ 7,172円(税込)

カタログ価格

6,520円(税抜)/7,172円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/06 06:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA638BT-34 12.7x59.6mm/1.36ton 吊り環(ステンレス製)
EA638BT-35 15.8x74.6mm/2.04ton 吊り環(ステンレス製)
EA638BT-36 19.0x75.6mm/2.94ton 吊り環(ステンレス製)
EA638BT-37 25.4x76.2mm/3.85ton 吊り環(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:15.8mm、B:74.6mm、C:66.2mm、D:112.2mm
  • A:15.8mm、B:74.6mm、C:66.2mm、D:112.2mm、E:60.4mm、F:53.8mm、G:38.1mm、H:10.4mm、K:8.3mm、X:109.4mm、Z:69.8mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top