すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638BT-37

品名 : 25.4x76.2mm/3.85ton 吊り環(ステンレス製)

仕様

材質鍛造ステンレス(SUS316)サイズ(A)25.4mm
サイズ(B)76.2mmサイズ(C)64mm
サイズ(D)131.3mmサイズ(E)63.5mm
サイズ(F)82.5mmサイズ(G)38.1mm
サイズ(H)13.4mmサイズ(K)12.7mm
サイズ(X)127.7mmサイズ(Z)107.9mm
重量(g)2350使用荷重(t)3.85
鍛造ステンレス製で頑丈です。
最大の耐食性と耐久性を実現する鍛造SUS316製。
取付プレートがリングに覆いかぶさってるのが特徴です。
「D」リングは、使用しないときは平らに折りたたむことができます。
海外コンテナ輸送や長距離輸送などの貨物に最適です。
取付ねじ無し
販売価格

14,400円(税抜)/ 15,840円(税込)

カタログ価格

14,400円(税抜)/15,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/06 06:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1759ページ
バリエーション一覧
EA638BT-34 12.7x59.6mm/1.36ton 吊り環(ステンレス製)
EA638BT-35 15.8x74.6mm/2.04ton 吊り環(ステンレス製)
EA638BT-36 19.0x75.6mm/2.94ton 吊り環(ステンレス製)
EA638BT-37 25.4x76.2mm/3.85ton 吊り環(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:25.4mm、B:76.2mm、C:64mm、D:131.3mm
  • A:25.4mm、B:76.2mm、C:64mm、D:131.3mm、E:63.5mm、F:82.5mm、G:38.1mm、H:13.4mm、K:12.7mm、X:127.7mm、Z:107.9mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1758ページ
  • エスコ便利カタログ1759ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top