すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638JF-16

品名 : 16x229mm 安全環付カラビナ(ステンレス製)

仕様

線径16mm外寸229×124mm
口の開き58mm使用荷重500kg
材質SUS304重量876g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
不用意にフックが開くことがなく、安心な環付タイプ
RoHS2対応品
※安全帯として使用できません。
販売価格

12,200円(税抜)/ 13,420円(税込)

カタログ価格

12,200円(税抜)/13,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/03 08:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1379ページ
バリエーション一覧
EA638JF-12 12x169mm 安全環付カラビナ(ステンレス製)
EA638JF-14 14x204mm 安全環付カラビナ(ステンレス製)
EA638JF-16 16x229mm 安全環付カラビナ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:16㎜   L:229㎜\nW:124㎜   S:58㎜
  • エスコ便利カタログ1378ページ
  • エスコ便利カタログ1379ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top