すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA642HL-6

品名 : 150mm はさみ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

全長l:150mm刃長a:75mm
重量45g材質アルミニウム青銅
ノンマグネティック、防爆、防錆
ハンドルの大きい方のループに複数の指を置くことで、より圧力をかけやすいようにデザインされています。
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
販売価格

28,500(税抜)/ 31,350円(税込)

カタログ価格

28,500円(税抜)/31,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/01 18:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0173ページ
バリエーション一覧
EA642HL-8 200mm はさみ(ノンスパーキング)
EA642HL-6 150mm はさみ(ノンスパーキング)
EA642HL-12 300mm はさみ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • l:150mm  a:75mm

資料

カタログ
  1. IMG
その他資料
  1. IMG
  2. IMG
  • エスコ便利カタログ172ページ
  • エスコ便利カタログ173ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top