サビにも強く手入れの容易なステンレス製溝さらえです
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 74353 |
|---|
| 全長 | 1230mm | 先端 | 幅:155mm 長さ:185mm 深さ:57mm |
|---|
| 重量 | 0.9kg | 材質 | 頭:ステンレス 柄:スチール鋼管皮膜 |
|---|
| 用途 | 溝の清掃、泥上げ作業 | | |
|---|
| 頭部はステンレス製でさびにくい。 |
| 水抜き穴付 |
| 販売価格 | 3,740円(税抜)/
4,114円(税込)
| カタログ価格 | 3,740円(税抜)/4,114円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
16 (2026/04/04 23:04現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 2476ページ |
|---|