すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA682BF-125

品名 : 125mm ニッパー(プラスティック用)

プラスチックやビニール被覆線の切断に

仕様

メーカーSATA型番70641
ストレート刃
材質クロムニッケル鋼全長(mm)125
切断能力(樹脂)φ3mm
販売価格

1,260円(税抜)/ 1,386円(税込)

カタログ価格

1,260円(税抜)/1,386円(税込)

在庫数

最新在庫: 85

(2026/10/29 12:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0258ページ
バリエーション一覧
EA682BF-125 125mm ニッパー(プラスティック用)
EA682BF-150 150mm ニッパー(プラスティック用)
EA682BF-175 175mm ニッパー(プラスティック用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ258ページ
  • エスコ便利カタログ259ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top