すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA689SZ

品名 : [217個組]ツールワゴン付工具セット(トレー入)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
ツールワゴンと12種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴン引出し(上部3段)には1段につき工具セットが3セットぴったりと収まります

仕様

メーカーSATA型番※ESCOオリジナルセット品
ツールワゴン770×470×896(H)mm引出し内寸小:565(W)×400(D)×90(H)mm×3段
大:565(W)×400(D)×140(H)mm×2段
ツールワゴン材質スチール製重量53kg
トレーサイズ375(W)×180(D)×45(H)mmトレー材質ポリエチレン
ワゴンキャスター自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2ワゴン耐荷重200kg
鍵2本付
〈セット内容〉217点(1/4”)ソケットレンチセット差込角1/4”
ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
ディープソケット(6角):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
ビットソケット:(+):#1、#2、#3、(-):4・5.5・6.5mm 
ポジドライブ:#1、#2、#3
TORX:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
Hex:3・4・5・6・7・8mm
ビット(全長25mm):(+):#0、#1、#2、#3、(-):3・4・5・6mm
ラチェットハンドル:143mm、ドライバーハンドル:150mm、
エクステンションバー:50mm、100mm、フレキシブルエクステンションバー:150mm、
T型スライドハンドル:105mm、ユニバーサルジョイント:33.5mm、
マグネットビットホルダー:65mm、ビットアダプター:5mm(1/4”hex×1/4”sq)
(3/8”)ソケットレンチセット差込角3/8”
ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm
ディープソケット(6角):10・11・12・13・14・15・17・19mm
スパークプラグソケット:16・18・21mm
ラチェットハンドル:200mm、エクステンションバー:250mm、
ロッキングエクステンションバー:75mm、ユニバーサルジョイント、
ビットアダプター:1/4”Hex×3/8”sq、ソケットアダプター:1/4”凸×3/8”凹・3/8”凸×1/2”凹
(1/2”)ソケットレンチセット差込角1/2”
ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm
ディープソケット(6角):10・13・17・19・22mm
ラチェットハンドル:250mm、エクステンションバー:250mm、
ロッキングエクステンションバー:125mm、ユニバーサルジョイント:68mm、
ソケットアダプター:1/2”(凸)×3/8”(凹)
両口スパナセット両口スパナ:6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・22×24・24×27・30×32mm
ギアレンチ:13・14mm
片目片口スパナセット5.5・6・7・20・21・22・23・24mm
片目片口スパナ&キーレンチセット片目片口スパナ(12ポイント):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm
トルクスキーレンチ(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
プライヤーセットラジオペンチ:160mm、ニッパー:160mm、
ニッパー(バネ付):150mm、ペンチ:200mm
スナップリングプライヤーセット穴用スナップリングプライヤー(175mm):ストレートタイプ、90°タイプ
軸用スナップリングプライヤー(175mm):ストレートタイプ、90°タイプ
モンキーレンチ&プライヤーセットラジオペンチ:159mm、モンキーレンチ:200mm・250mm、
ロッキングプライヤー(カーブジョー):186mm、
ロッキングプライヤー(ロングノーズ):169mm
ドライバーセット【マイナスドライバー(先端・軸径)】
3.0×0.7mm(軸長:75mm)
5.0×1.1mm(軸長:75mm)
6.0×1.4mm(軸長:100mm)
【プラスドライバー(先端・軸径)】
#0×3.0mm(軸長:75mm)
#1×5.0mm(軸長:75mm)
#2×6.0mm(軸長:100mm)
#3×8.0mm(軸長:150mm)
【精密プラスドライバー(先端・軸径)】
#000×1.98mm(軸長:40㎜)
#0×1.98mm(軸長:50㎜)
【精密マイナスドライバー(刃幅×刃厚)】
1.0×0.3mm(軸長:40mm)
2.0×0.4mm(軸長:50mm)
2.4×0.5mm(軸長:50mm)
3.0×0.6mm(軸長:50mm)
やすりセット【やすり(全長315mm・中目)】
平:刃長200mm、幅20×厚み5mm
半丸:刃長200mm、幅19×厚み6mm
丸:刃長200mm、φ7.5
角:刃長200mm、幅8×厚み8mm
三角:刃長200mm、幅14.5×厚み12.5mm

【ダイヤモンドやすり(全長140mm・粒度#140)】
平、先細丸、先細半丸:刃長50mm
ハンマー&ピンポンチセットセンターポンチ:φ4×120mm、テーパーピンポンチ:φ3×120mm、
ピンポンチ:φ4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、
平タガネ:12×129mm、
シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm、
ボールピンハンマー、プラスチックハンマー
ツールワゴンと12種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴン引出し(上部3段)には1段につき工具セットが3セットぴったりと収まります。
販売価格

195,000(税抜)/ 214,500円(税込)

カタログ価格

195,000円(税抜)/214,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 05:47現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0413ページ

代替品

EA689SZ-1A
  • 品番

    EA689SZ-1A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
セット商品EA687YA-2 : 1/4"DR ソケットレンチセット(トレー入り)
セット商品EA687YA-3 : 3/8"DR ソケットレンチセット(トレー入り)
セット商品EA687YA-5 : 1/2"DR ソケットレンチセット(トレー入り)
セット商品EA687YA-11 : 10本組 両口スパナ(トレー入り)
セット商品EA687YA-13 : 8本組 片目片口スパナ(トレー入り)
セット商品EA687YA-14 : 片目片口スパナ&キーレンチセット(トレー入)
セット商品EA687YA-21 : 4本組 プライヤーセット(トレー入り)
セット商品EA687YA-22 : 4本組 スナップリングプライヤー(トレー入り)
セット商品EA687YA-36 : 8本組 やすりセット(トレー入り)
セット商品EA687YA-40 : 4個組 ハンマー&ピンポンチセット(トレー入)
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • 新トレー代表画像\n順次、トレーデザインが変更になります。
  • エスコ便利カタログ412ページ
  • エスコ便利カタログ413ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top