すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715C-10A

品名 : 2.2kg(0.01g) 電子天秤

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番GF-2002A
秤量2200g最小目盛(計数可能最小単重)0.01g
機能個数モード、動物計量、パーセントモード等電源AC100V(ACアダプタ)
載皿サイズ165×165mmサイズ212(W)×317(D)×93(H)mm
重量約5kgショックアブソーバー機構付き計量皿計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造
足コマ・回しやすいサムホイールつき
・サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない
LEDライトつき水平器見やすく、簡単調整
パスワード機能・天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能
・天びん使用前にパスワード入力
時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階
選べる表示単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重)
※もんめ:真珠計量用単位
動物計量モード※動物計量皿キットは別売です業界初3つの機能を提案:ISD/ECL/FRD
ISD(衝撃検出機能)計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせECL(電子制御荷重(自己点検)機能)・独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出
・故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき”OK”表示
・約90 秒で自動的に測定
FRD(流量測定機能)荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能2ch出力標準装備・RS-232C(D-sub 9P)/ USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備
・PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能
USBファンクション機能・内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能
・ 一方向(クイックUSB):ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力
従来のクイックUSBを機能アップ! ※アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応
・双方向通信(コマンド入力):データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 ※ドライバのインストールが必要
統計演算計量値を統計処理し、結果を表示・出力
比重測定機能固体または液体の比重を計算して表示、出力データメモリ機能計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 / キャリブレーション履歴 最大50個)
時計機能GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能オートパワーオン・オフ機能機能は内部設定でオン・オフの選択可能(PLCなどからのコマンドでも可)
例:組込み装置の電源がOn ⇒ 天びんに通電したら、天びん側の電源がOnになる
UFC機能出力フォーマットを任意に設定することが可能床下ひょう量床下ひょう量金具を全モデル標準装備
大型ガラス風防コンパクト設計
・ボディイン・ドア方式:ドアを開けても背面に飛び出さない省スペース設計
・ガラス部分が3段階に折れ曲って背面に収納される構造
※上面ガラスは折り重なる構造
※帯電防止用導電性ガラスを採用
感度ドリフト(10℃~30℃)±2ppm/℃(オートキャリブレーションOFF時)
使用温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)表示書換回数5回/秒、10回/秒、または20回/秒
表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードサンプル数5、10、25、50、または100個
パーセントモード最小100%質量:1.00g通信機能RS-232C、USB
個数モード最小単位質量:0.01gカラットひょう量:11000ct
最小表示:0.05ct
もんめひょう量:586mom
最小表示:0.005mom
キャリブレーションで使用可能な分銅2000g (出荷時設定)
2000g
1000g
500g
繰返し性0.01g(標準偏差)直線性±0.02g
安定所要時間約1秒
ISD(衝撃検出機能)、ECL(電子制御荷重(自己点検)機能)、 FRD(流量測定機能)付
天びんの計量値やデータを出力するRS-232CインタフェースとUSBインタフェースを標準装備しています。
バックライトつき液晶表示
付属USBケーブルにより、簡単にデータ収集が可能に。
全く新しい機構により、水平取りがだれでも簡単に。
販売価格

84,000円(税抜)/ 92,400円(税込)

カタログ価格

84,000円(税抜)/92,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 08:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0759ページ

代替品

EA715CA-17
バリエーション一覧
EA715C-10A 2.2kg(0.01g) 電子天秤
EA715C-11A 3.2kg(0.01g) 電子天秤
その他関連
オプションEA715DL : 台はかり用データロガー
オプションEA715DL-1 : 台はかり用計量データロガー
オプションEA715CA-51 : [電子天秤用] 大型ガラス風防(A&D製)
ウェブカタログ画像
  • 付属品
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ758ページ
  • エスコ便利カタログ759ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top