すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715C-48

品名 : 4100g( 0.1g) 電子天秤

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番EJ-4100B
秤量4100g最小目盛0.1g
載皿サイズ140(W)×127(D)mm(角皿)電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)
サイズ190(W)×208(D)×59(H)mm機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能
材質計量皿の材質:SUS304重量1070g
個数モード最大計測数:41000個
計数可能最小単位質量:0.1g
パーセントモード100%登録最小質量:10g
パーセント最小表示:0.1%
付属品取扱説明書、ACアダプター再現性(標準偏差)0.1g
直線性±0.2g感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)
サンプル数5、10、25、50 または100個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
表示書換時間10回/秒使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池動作時間約70時間(バックライトオフ時・アルカリ電池使用時)校正分銅(出荷時設定)4000g
応答速度計量値が安定すると、液晶表示部左上に安定マーク(○)が点灯します。
計量値を読み取るのに適した状態であることを示します。
被計量物を載せてから安定マークが点灯するまでの早さをご覧いただけます。
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
4台まで積み重ねて収納可能
g・個数・%、3つの表示が切換え可能
バックライト付き、文字高16mmの大型液晶
ベーシックモデル
販売価格

31,200円(税抜)/ 34,320円(税込)

カタログ価格

31,200円(税抜)/34,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/04 08:13現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0759ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA715C-41 120g(0.001g) 電子天秤
    EA715C-42 310g(0.01g) 電子天秤
    EA715C-43 410g(0.01g) 電子天秤
    EA715C-44 610g(0.01g) 電子天秤
    EA715C-45 1500g( 0.1g) 電子天秤
    EA715C-46 2100g( 0.1g) 電子天秤
    EA715C-47 3100g( 0.1g) 電子天秤
    EA715C-48 4100g( 0.1g) 電子天秤
    EA715C-49 6100g( 0.1g) 電子天秤
    その他関連
    部品EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製)
    オプションEA715C-51 : [電子天秤用]プラスチック風防
    オプションEA715DL : 台はかり用データロガー
    オプションEA715DL-1 : 台はかり用計量データロガー
    オプションEA715DL-6 : 台はかり用USBコンバータ・ケーブルセット
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    応答速度応答速度

    資料

    図面
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ758ページ
    • エスコ便利カタログ759ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top