すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA719K-3

品名 : 45゚-135゚ 溶接角度定規(マグネット付)

仕様

メーカーシンワ測定型番77888
用途角度、勾配の測定等に。サイズ1010×550×54mm(90°時)
角度精度直角:1,000mmにつき1mm以下目盛角度45°~135° 勾配5/10(5寸勾配)まで
材質本体:アルミ
リベット:ステンレス
重量1500g
使用保管温度-20~70℃
溶接の仮止めに便利な角度定規です。
定規表面に絶縁塗装を施している為、通電しにくく溶接棒が触れてもスパークしにくくなっています。
底面裏の両端には3個ずつ、計6個の強力マグネット付
強力マグネットで、側面にピタッと止められます。
本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。
角度を自由に変えられ、合わせやすい角度・勾配目盛付ですので、角度のついた型を作る手間が不要です。
横に設置しても自重で落ちる事が無く、作業性に大変優れます。
※落下等の強い衝撃を与えないで下さい。
販売価格

27,200円(税抜)/ 29,920円(税込)

カタログ価格

27,200円(税抜)/29,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 17:14現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0095ページ0753ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ94ページ
  • エスコ便利カタログ95ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top