すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA720JN-575

品名 : 25mmx7.5m メジャー(ホルダー・安全ロープ付)

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番CAZ4M2575
商品名安全コンベ全長7.5m
幅25mm重量517g
対応ベルト幅:60mm以内
厚さ:5.5mm以内
材質バネ・テープ:スチール
ケース:ABS樹脂
ケース:エラストマー樹脂
規格JIS1級品
落下予防セフホルダーと落下防止対応ストラップ装備で落下事故を予防します。
ネオジム磁石(260mT)付爪採用、鉄骨・鉄板にもぴたり密着できます。
衝撃吸収力に優れたバンパー付アーマードケース
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー
ショックアブソーバー付で、テープ引き込み時のショックを吸収します。
0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。
両面目盛で、用途に応じて使い分けたり、裏返しの目盛りを気にせずに測ることができます。
ツーバイフォー・パネル工法に使える455mmピッチ表示付き
爪飛び防止用プロテクター付き
販売価格

7,260円(税抜)/ 7,986円(税込)

カタログ価格

7,260円(税抜)/7,986円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/29 03:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0717ページ
バリエーション一覧
EA720JN-555 25mmx5.5m メジャー(ホルダー・安全ロープ付)
EA720JN-575 25mmx7.5m メジャー(ホルダー・安全ロープ付)
その他関連
部品EA720JN-1 : [EA720JD-455・JN-555・575用] ベルトホルダー
部品EA720JN-2 : [EA720JD-455・JN-555・575用] セーフティーロープ
ウェブカタログ画像
  • 表面目盛
  • 裏面目盛
  • エスコ便利カタログ716ページ
  • エスコ便利カタログ717ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top