すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723VW-13

品名 : 13㎜ めがねヘッド(14x18㎜ジョイント用)

仕様

メーカーWera型番078690
商品名7781対辺(mm)13
サイズ(幅×厚み)mm30×11ヘッド差込角14×18mm
12ポイント
販売価格

7,300円(税抜)/ 8,030円(税込)

カタログ価格

7,300円(税抜)/8,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 05:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0495ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA723VW-13 13㎜ めがねヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723VW-14 14㎜ めがねヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723VW-15 15㎜ めがねヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723VW-16 16㎜ めがねヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723VW-17 17㎜ めがねヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723VW-18 18㎜ めがねヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723VW-19 19㎜ めがねヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723VW-21 21㎜ めがねヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723VW-22 22㎜ めがねヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723VW-24 24㎜ めがねヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723VW-27 27㎜ めがねヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723VW-30 30㎜ めがねヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723VW-32 32㎜ めがねヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723VW-34 34㎜ めがねヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723VW-36 36㎜ めがねヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    EA723VW-41 41㎜ めがねヘッド(14x18㎜ジョイント用)
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA723VW-19です。
    • ※写真はEA723VW-19です。
    • エスコ便利カタログ494ページ
    • エスコ便利カタログ495ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top