すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723WG-119

品名 : 19mm スパナヘッド(φ12mm接続用)

仕様

メーカー東日製作所(TOHNICHI)型番SH12DX19
許容トルク70N・mヘッド差込径φ12mm
対辺19mmサイズ(幅×厚み)41×11mm
長さ53mm重量13g
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適
RoHS対応品
販売価格

3,740円(税抜)/ 4,114円(税込)

カタログ価格

3,740円(税抜)/4,114円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 05:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0500ページ
数量:

この商品には、53点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA723WG-108 8mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
    EA723WG-110 10mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
    EA723WG-111 11mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
    EA723WG-112 12mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
    EA723WG-113 13mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
    EA723WG-114 14mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
    EA723WG-116 16mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
    EA723WG-117 17mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
    EA723WG-118 18mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
    EA723WG-119 19mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
    EA723WG-121 21mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
    EA723WG-122 22mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
    EA723WG-124 24mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
    EA723WG-127 27mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
    EA723WG-212 12mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
    EA723WG-213 13mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
    EA723WG-214 14mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
    EA723WG-216 16mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
    EA723WG-217 17mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
    EA723WG-218 18mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
    EA723WG-219 19mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
    EA723WG-221 21mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
    EA723WG-222 22mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
    EA723WG-224 24mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
    EA723WG-226 26mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
    EA723WG-227 27mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
    EA723WG-230 30mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
    EA723WG-232 32mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
    EA723WG-236 36mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
    EA723WG-317 17mm スパナヘッド(φ19mm接続用)
    EA723WG-318 18mm スパナヘッド(φ19mm接続用)
    EA723WG-319 19mm スパナヘッド(φ19mm接続用)
    EA723WG-321 21mm スパナヘッド(φ19mm接続用)
    EA723WG-322 22mm スパナヘッド(φ19mm接続用)
    EA723WG-324 24mm スパナヘッド(φ19mm接続用)
    EA723WG-327 27mm スパナヘッド(φ19mm接続用)
    EA723WG-330 30mm スパナヘッド(φ19mm接続用)
    EA723WG-332 32mm スパナヘッド(φ19mm接続用)
    EA723WG-334 34mm スパナヘッド(φ19mm接続用)
    EA723WG-336 36mm スパナヘッド(φ19mm接続用)
    EA723WG-341 41mm スパナヘッド(φ19mm接続用)
    EA723WG-419 19mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
    EA723WG-422 22mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
    EA723WG-424 24mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
    EA723WG-427 27mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
    EA723WG-430 30mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
    EA723WG-432 32mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
    EA723WG-434 34mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
    EA723WG-436 36mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
    EA723WG-441 41mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
    EA723WG-446 46mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
    EA723WG-450 50mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
    EA723WG-455 55mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
    その他関連
    本体EA723WG-1 : 10- 50N・m/φ12mm トルクレンチ(ヘッド交換式
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ500ページ
    • エスコ便利カタログ501ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top