すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA739AJ

品名 : 2-17.5m/S 風速演算機能付差圧計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーテストー(testo)型番05605126(testo512-1)
風速範囲2~17.5m/s差圧範囲0~2hPa
差圧分解能0.001hPa過負荷±10hPa
風速分解能:0.1m/s精度±1digitフルスケールの0.5%
選択可能単位psi、kPa、hPa、Pa、mmH2O、mmHg、inH2O、inHg電源9V電池×1個(付属)
サイズ57×42×202(H)mm重量300g
防水機能IP65(ホース接続時)測定対象非腐食性ガス
ディスプレイLCD(2ライン表示)電池寿命約120時間
オートオフ機能10分保管温度-10~+70℃
動作温度0~+60℃
ダンピング表示機能
差圧と風速(演算)を同時計測表示
ピトー管(別売)を使用して、風速の計測ができます。
換気および空調システムのフィルタのチェックが簡単にできます。差圧測定でフィルタが適切に機能しているか、使いすぎて目詰まりして交換すべきかどうかが分かります。
差圧計とピトー管でエアダクトの風速を測定するのは、風速が早い場合や風の流れが汚れている時などに適しています。コンパクトで堅牢なこの差圧計は、差圧だけでなく風速も表示します。
密度補償機能を内蔵
バックライト付きディスプレイ、最大/最小値表示機能、ホールド機能
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

65,000(税抜)/ 71,500円(税込)

カタログ価格

65,000円(税抜)/71,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:18現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA739AJ-1
  • 品番

    EA739AJ-1

  • コメント

    変更点:風速範囲、サイズなど

その他関連
オプションEA743AK-11 : 350mm L字型ピトー管
オプションEA743AK-12 : 500mm L字型ピトー管
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top