すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA755CA-31A

品名 : x 5~x200 マイクロスコープ(AE機能付)

仕様

メーカーサンコー(THANKO)型番DINOAM3111
シリーズDino-Liteサイズ32(W)×103(D)×32(H)mm
対応OSWindows 10/11
Mac OSX 10.14以降(マイクロタッチは利用できません)
推奨動作環境CPU: 2.9 GHz デュアルコア Intel Core i5 以上
RAM: 4 GB以上
HDD: 150 MB以上の空き容量
電源USBバスパワーインターフェースUSB2.0
解像度VGA(640×480)
約30万画素
フレームレート30fps/60fps
センサー0.3Mpixels
1/4インチCMOS
露出・補正自動露出機能あり
倍率約5~20倍、~200倍適応確認済規格CE, FCC, ROHS
光源白色LED 8灯重量約100g
付属品ケーブルバンド
パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能
低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更でき、個人用からプロユースまで幅広く使用できます。
拡大率変更の操作も、面倒な設定の必要は一切なし。ダイヤルを回すだけの簡単設定
AE(自動露出)機能:暗い画面でも自動的に露出を調整します。
LEDライト8個で、暗い対象物も明るく照らします。
専用ソフトウェアを使用することで、画像解析やデータ管理が可能
(※専用ソフトウェアはメーカーサイトよりダウンロード可能です。)
販売価格

21,700円(税抜)/ 23,870円(税込)

カタログ価格

21,700円(税抜)/23,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 11:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
オプションEA755CA-11A : [マイクロスコープ用]スタンド
オプションEA755CA-14 : 精密スタンド(マイクロスコープ用)
オプションEA755CA-17A : クランプ式アームスタンド(マイクロスコープ用)
オプションEA755CA-41 : [マイクロスコープ用] マルチアングルスタンド
オプションEA755CA-42 : [マイクロスコープ用] マグネットスタンド
オプションEA755CA-43 : [マイクロスコープ用] ミニスタンド
ウェブカタログ画像
  • AE(自動露出)機能\n暗い画面でも自動的に露出を調整します。
  • 単位:㎜

商品動画

マイクロスコープ 商品使用動画マイクロスコープ 商品使用動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top