すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758YK-551

品名 : 5000mAh モバイルバッテリー(半固体電池)

安全性が高い準固体電池を採用!寿命4倍、軽い・薄い

仕様

ポート数入力:USB Type-C×1
出力:USB Type-C×1
バッテリー容量5000mAh
定格出力容量3600mAh (5V)入力DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A(最大18W)
出力DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A(最大22.5W)内蔵バッテリー準固体リチウムイオン電池
内蔵バッテリー寿命充放電サイクル約2000回(80%)使用環境温度-20~60℃
保存温度-20~60℃保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護
サイズ112(W)×68(D)×9(H)mm重量約100g
カラーブラック付属品USB Type-Cケーブル(コード長:約240mm)、取扱説明書
対応機種タブレット、スマートフォンなど
安全性が高い準固体電池を採用、高温・落下時の発火リスクを低減
準固体リチウムイオン電池採用で約2000回の充放電に対応
持ち運びに便利なスリム形状
高温、低温時にも強い(-20℃~60℃動作可)
LED残量インジケータ付き
飛行機内持ち込み可能で旅行や出張も安心
PSE技術基準適合商品
準固体電池
販売価格

4,560円(税抜)/ 5,016円(税込)

カタログ価格

4,560円(税抜)/5,016円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 09:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA758YK-551 5000mAh モバイルバッテリー(半固体電池)
EA758YK-552 10000mAh モバイルバッテリー(半固体電池)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品はブラックです

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top