すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762GE-81

品名 : 240x332mm/角2 発送用封筒(テープ付/100枚)

仕様

サイズ240×332mm(角形2号)厚み100g/㎡
材質未晒入数100枚
破けづらい高強度のクラスト紙を使用しているA4判用(厚み15mmまで)発送用封筒
メール便・冊子小包・宅配便・ゆうパックなどのご利用に最適
糊のいらないテープ付き
郵便枠無し
販売価格

2,520円(税抜)/ 2,772円(税込)

カタログ価格

2,520円(税抜)/2,772円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 09:51現在)

更新
商品入数100販売単位pk
ウェブカタログ画像
※100枚入り
  • ※100枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top