すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758ZK-5

品名 : DC12V/5.0W 自動車用ライセンス電球

仕様

メーカー小糸製作所(KOITO)型番3433
用途ライセンスランプ用白熱バルブ定格12V・5W
光色クリアー口金BA15s
ガラス球G18サイズφ19×37.5mm
販売価格

165(税抜)/ 182円(税込)

カタログ価格

165円(税抜)/182円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/03/27 03:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0277ページ
バリエーション一覧
EA758ZK-5 DC12V/5.0W 自動車用ライセンス電球
EA758ZK-6 DC12V/ 10W 自動車用ライセンス電球
EA758ZK-7 DC24V/5.0W 自動車用ライセンス電球
EA758ZK-8 DC24V/ 12W 自動車用ライセンス電球
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ276ページ
  • エスコ便利カタログ277ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top