すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GK-73

品名 : 64GB SDHCメモリーカード

仕様

メーカーKIOXIA(キオクシア)型番KSDU-B064G
商品名EXCERIA G2 SDHC/SDXC UHS-I メモリカードメモリ規格SDXC
容量64GBユーザー領域57.6GB
スピードクラスSDスピードクラス:C10
ビデオスピードクラス:V30
UHSスピードクラス:U3
最高転送速度最大読出速度:100MB/s
最大書込速度:50MB/s
インターフェイスUHS-Iサイズ32.0(W)×24.0(D)×2.1(H)mm
重量約2g動作温度-25~85℃(結露しないこと)
写真撮影枚数の目安5メガピクセル:40,670枚
10メガピクセル:19,020枚
18メガピクセル:9,620枚
動画録画時間の目安HD(12Mbps):650分
フルHD(21Mbps):370分
互換性ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器
おすすめ:4K録画、写真撮影
その他耐X線/過熱・発火防止/耐静電気
※データを保証するものではありません。
UHSスピードクラス3(U3)及びビデオスピードクラス30(V30)に準拠、4K動画撮影におすすめ
販売価格

14,800(税抜)/ 16,280円(税込)

カタログ価格

14,800円(税抜)/16,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/23 08:28現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA759GK-72 32GB SDHCメモリーカード
EA759GK-73 64GB SDHCメモリーカード
EA759GK-74 128GB SDHCメモリーカード
ウェブカタログ画像
  • 写真、4K動画撮影におすすめ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top