すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759XA-157

品名 : 100x148mm はがき用インクジェット紙(マット/50枚)

仕様

メーカーナカバヤシ型番JPM2-PC5
仕様はがき(100×148mm)入数50枚
厚さ0.21mm白色率85%
種類マットカラーホワイト
坪量173g/㎡対応機種インクジェットプリンター
速乾タイプでにじみにくい、コーティングされた用紙です。
しっかり厚手のマット紙インクジェット専用紙専用紙
郵便番号枠あり
写真入りはがきプリントに最適です。
年賀状や、案内状などの写真入りの出力に
インクジェットプリンタ機にて、様々な用途で使用するはがきプリントに使用できます。
顔料&染料インク対応
片面印刷仕様
販売価格

855円(税抜)/ 941円(税込)

カタログ価格

855円(税抜)/941円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/26 09:26現在)

更新
商品入数50販売単位冊
カタログページ1928ページ
バリエーション一覧
EA759XA-156 100x148mm はがき用インクジェット紙(マット/100枚)
EA759XA-157 100x148mm はがき用インクジェット紙(マット/50枚)
ウェブカタログ画像
※入数50枚
  • ※入数50枚
  • エスコ便利カタログ1928ページ
  • エスコ便利カタログ1929ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top