すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761DT-13

品名 : 3.5-18mm ラベルライター(ネームランド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
整理収納からお名前つけまで
手軽にさっと使えるコンパクトモデル

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番KL-P40WE
テープ幅3.5・6・9・12・18mm最大印刷可能幅12mm(18mm幅テープ使用時)
記号・絵文字638種類フレーム85種類
※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています
フォーマット47種類
※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む
サイズ189(W)×115(D)×54.5(H)mm
※高さは足を含んだサイズです
重量約430g(電池を除く)付属品電池、テープカートリッジ
お試し用9mm幅1本
対応テープEA761DR・DSシリーズ
(幅:3.5~18mmネームランドテープ)
最大印字行数3行(9/12/18mm幅テープ使用時)
印字密度200dpi入力JIS配列キーボード式
配列:かなめくり
入力:ローマ字・かなめくり
書体和文2
(明朝体・丸ゴシック体)
かな6・英数6
(明朝体・メロディ・丸ゴシック体・プロデュース・パレット・ボンジュール)
カッター手動カッター
電源ACアダプター(別売)
または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本(電池消耗目安:約4巻分)
※標準印刷条件で印刷した場合
※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)/充電式EVOLTA(エボルタ)です
連続印刷あり
文字体標準/太字/白抜表示6文字×1行
1データ最大入力文字数80余白設定あり
液晶サイズ96×16ドット内蔵文字種5,035文字
内蔵辞書数約46,000最大登録文字数80×5
選べる絵文字・記号&フレーム印刷機能
動物や乗り物など、かわいくて種類豊富な絵文字や、文字を飾り枠やイラストで囲むフレームを内蔵。見栄えを良くし、視認性をアップさせるので、お子様のお名前ラベルのほか、整理や分類ラベルなどにも役立ちます。
文字入力が簡単なかなめくり入力にも対応
「あ」を押すごとに「い」「う」「え」「お」と文字を変換します。携帯電話の入力方式と同じで使うキーの種類が少ないので、パソコンが苦手な人にも簡単に使えます。
3行印刷が可能
2行、または3行印字が可能。サブタイトルや収納物の内訳など、多くの情報を1枚のラベルに入れることができます。
※ 印刷行数は使用するテープにより異なります。
一度の印刷操作で、複数枚のラベルを印刷可能。同じ内容のラベルを大量印刷したいときに便利です。2~50枚まで印刷枚数を指定することができます。
※ 印刷後、ハサミやカッターなどを使ってカットしてください。
便利な定型フォーマット
CDケースの表ラベルやファイルの背ラベルなど、用途に合わせたラベルが作れる定型フォーマットを30種類内蔵。お子様のお名前付けに便利な名前シールフォーマットも17種類内蔵しています。
ジャストフィット印刷
テープ幅と文章の行数に合わせて、最適な文字サイズを自動で設定し、印刷できます。細かい設定をする必要がないので、手軽にラベルが印刷できます。
販売価格

6,400(税抜)/ 7,040円(税込)

カタログ価格

6,400円(税抜)/7,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 10:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA761DT-13A
その他関連
オプションEA761DR-109B : 9mm テープカートリッジ(黒に白文字)
オプションEA761DR-109C : 9mm テープカートリッジ(透明に白文字)
オプションEA761DR-112B : 12mm テープカートリッジ(黒に白文字)
オプションEA761DR-112C : 12mm テープカートリッジ(透明に白文字)
オプションEA761DR-303 : 3.5mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-306 : 6mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-309 : 9mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-312 : 12mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-318 : 18mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-409 : 9mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-409C : 9mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-412 : 12mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-412C : 12mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-418 : 18mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-418C : 18mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DS-1 : 6mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-2 : 6mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-3 : 6mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-4 : 6mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-5 : 6mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-11 : 9mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-12 : 9mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-13 : 9mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-14 : 9mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-15 : 9mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-21 : 12mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-22 : 12mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-23 : 12mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-24 : 12mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-25 : 12mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-31 : 18mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-32 : 18mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-33 : 18mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-34 : 18mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-35 : 18mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-509 : 9mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DS-512 : 12mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DS-518 : 18mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DS-618 : 18mmx2.5m 熱収縮チューブテープ
オプションEA761DW-118 : 18mm セキュリティテープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-6 : 6mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-9 : 9mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-12 : 12mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-18 : 18mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-106 : 6mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-109 : 9mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-112 : 12mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-118 : 18mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-209 : 9mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-212 : 12mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-218 : 18mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
ウェブカタログ画像
  • 選べる絵文字・記号&フレーム印刷機能
  • 定型フォーマット
  • 連続印刷
  • 文字入力が簡単なかなめくり入力にも対応

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top