すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DW-118

品名 : 18mm セキュリティテープカートリッジ(銀に黒文字)

一度貼り付けた後、はがすと「VOID」の文字が残って、はがしたかどうか識別できます。

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番XR-18SCSR
長さ5.5m巻文字色ブラック
テープ幅18mmテープ色銀
開封確認や気密保持などに効果があります。
剥がすと「VOID」の文字が残ります。
テープ幅の合うものをお選び下さい。
販売価格

2,000円(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/26 10:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1844ページ
その他関連
本体EA761DT-14 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DT-60 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランドイーマ)
本体EA761DT-4A : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DT-17A : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DT-19A : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DT-55 : 3.5-18mm ラベルライター(ネームランドイーマ)
本体EA761DT-70 : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランドBiZ+)
ウェブカタログ画像
  • 開封の確認や防止に
  • エスコ便利カタログ1844ページ
  • エスコ便利カタログ1845ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top