すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761XB-212

品名 : AC100V/E11 スポットライト(ブラック)

インテリア照明やアクセント照明に最適

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番LRS-BNE11C
電源100V、65W以下の電球口金E11
適合ランプ※数値は消費電力です。
LED電球:ハロゲン形7Wまで
白熱電球:ハロゲン形65Wまで
サイズ約35(W)×47(D)×90(H)mm
カラーブラック材質ダクトプラグ:プラスチック
灯具部分:鉄
ソケット:陶器
重量113g
ライティングバー(EA761XB-201~206)と組み合わせてご使用ください。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことが可能。
お好みの電球を取り付けることができます。※適合ランプと口金サイズを必ずご確認ください。
電球は別売です。
販売価格

1,460円(税抜)/ 1,606円(税込)

カタログ価格

1,460円(税抜)/1,606円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/26 10:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2062ページ
バリエーション一覧
EA761XB-211 AC100V/E11 スポットライト(アイボリー)
EA761XB-212 AC100V/E11 スポットライト(ブラック)
その他関連
本体EA761XB-201 : AC100V/1500W/0.5m ライティングバー(アイボリー)
本体EA761XB-202 : AC100V/1500W/1.0m ライティングバー(アイボリー)
本体EA761XB-203 : AC100V/1500W/0.5m ライティングバー(ブラック)
本体EA761XB-204 : AC100V/1500W/1.0m ライティングバー(ブラック)
本体EA761XB-205 : AC100V/500W/0.5m ライティングバー(リモコン付/アイボリ
本体EA761XB-206 : AC100V/500W/1.0m ライティングバー(リモコン付/アイボリ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2062ページ
  • エスコ便利カタログ2063ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top