すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762AF-144

品名 : 8桁7様式 ナンバーリング(B型)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番20612
仕様B型様式8桁7様式E字体
様式内容0、1、2、3、4、6、12サイズ(W×D×H)mm70×50×140
重量400g材質ダイキャスト
ハンドル:再生ABS樹脂
付属品メタルインキ1個、ステッキ1本
ダイキャストフレームにより軽量化を図ったナンバリングです。
下6桁自動送り
販売価格

17,200円(税抜)/ 18,920円(税込)

カタログ価格

17,200円(税抜)/18,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 12:00現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1793ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762AF-141 11桁3様式 ナンバーリング(A型)
    EA762AF-142 12桁3様式 ナンバーリング(A型)
    EA762AF-143 10桁3様式 ナンバーリング(B型)
    EA762AF-144 8桁7様式 ナンバーリング(B型)
    EA762AF-145 日付・番号 4桁3様式 ナンバーリング(B型)
    EA762AF-146 6桁7様式 ナンバーリング(C型)
    EA762AF-147 7桁7様式 ナンバーリング(C型)
    EA762AF-148 4桁5様式 ナンバーリング(D型)
    EA762AF-149 5桁5様式 ナンバーリング(D型)
    EA762AF-150 9桁7様式 ナンバーリング(B型)
    その他関連
    オプションEA762AF-140 : ナンバーリング用クリーナー
    オプションEA762AF-151 : 30ml ナンバーリング用メタルインク(赤)
    オプションEA762AF-152 : 30ml ナンバーリング用メタルインク(青)
    オプションEA762AF-153 : 30ml ナンバーリング用メタルインク(黒)
    部品EA762AF-155 : B型ナンバーリング用インクパッド(12個入)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 印字見本

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1792ページ
    • エスコ便利カタログ1793ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top