すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762AG-73

品名 : 13x42mm [請求書在中]ビジネス用スタンプ

仕様

メーカーシャチハタ型番X2-B-011H3
文字請求書在中インク色藍
印面サイズ42×13mm
横型
キャップなしで素早く捺印
耐水性・耐光性に優れた顔料系インキを採用
印面の位置合わせがしやすいなつ印ガイド付
ロック機能付
側面の二次元コードを読み取ると詳しい取扱い方法をWEBで確認できます。
本体の窓からインキ残量が見えるので、交換時期が一目で分かります。
カートリッジ交換式で、手を汚さず簡単に補充できます。
販売価格

1,100円(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 12:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1792ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762AG-71 13x42mm [速達]ビジネス用スタンプ
    EA762AG-72 13x42mm [見積書在中]ビジネス用スタンプ
    EA762AG-73 13x42mm [請求書在中]ビジネス用スタンプ
    EA762AG-74 13x42mm [納品書在中]ビジネス用スタンプ
    EA762AG-76 13x42mm [領収書在中]ビジネス用スタンプ
    EA762AG-77 13x42mm [社外秘]ビジネス用スタンプ
    EA762AG-78 13x42mm [コピー厳禁]ビジネス用スタンプ
    EA762AG-79 13x42mm [保証書在中]ビジネス用スタンプ
    EA762AG-80 13x42mm [折曲厳禁]ビジネス用スタンプ
    EA762AG-81 13x42mm [取扱注意]ビジネス用スタンプ
    EA762AG-82 13x42mm [割れ物注意]ビジネス用スタンプ
    EA762AG-83 13x42mm [FAX済]ビジネス用スタンプ
    EA762AG-84 13x42mm [TEL済]ビジネス用スタンプ
    EA762AG-85 13x42mm [処理済]ビジネス用スタンプ
    EA762AG-86 13x42mm [未処理]ビジネス用スタンプ
    EA762AG-87 13x42mm [入力済]ビジネス用スタンプ
    EA762AG-88 13x42mm [記入済]ビジネス用スタンプ
    EA762AG-89 13x42mm [再発行]ビジネス用スタンプ
    その他関連
    部品EA762AG-143 : ビジネススタンプ用インク(藍色)
    ウェブカタログ画像
    • ※代表画像の為、当商品ではありません。
    • エスコ便利カタログ1792ページ
    • エスコ便利カタログ1793ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top