すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762CM-21B

品名 : A4/S型 リングファイル(赤)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番12550
カラーレッドサイズ238(W)×35(D)×307(H)mm
収容枚数180枚表紙色板紙(再生紙)
重量150g入数1冊
A4判S型
2穴リングとじ具(リング内径:25mm)
見返し板付
幅広い用途に使える途中抜き差しが可能なリングファイルです。
2穴リング式とじ具なので、必要な書類の途中からの抜き差しが簡単です。
廃棄時に表紙から金具を取り外すことができます。
販売価格

630円(税抜)/ 693円(税込)

カタログ価格

630円(税抜)/693円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 10:32現在)

更新
商品入数1販売単位冊
カタログページ1824ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762CM-21B A4/S型 リングファイル(赤)
    EA762CM-21 A4/S型 リングファイル(赤/10冊)
    EA762CM-22 A4/S型 リングファイル(青/10冊)
    EA762CM-22B A4/S型 リングファイル(青)
    EA762CM-23 A4/S型 リングファイル(緑/10冊)
    EA762CM-23B A4/S型 リングファイル(緑)
    ウェブカタログ画像
    カラー…レッド
    • カラー…レッド
    • 2穴リング式とじ具なので、必要な書類の途中からの抜き差しが簡単です。\n※色違いの商品です。
    • 廃棄時に表紙からドライバーなどで金具を取り外すことができます。\n※色違いの商品です。
    • エスコ便利カタログ1824ページ
    • エスコ便利カタログ1825ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top