スリムなリング内径16mmのリングファイル
表紙は上質感のある縦ラインシボ柄のPPシートを採用しています
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 12255 |
|---|
| カラー | グリーン | サイズ | 250(W)×22(D)×310(H)mm |
|---|
| 収容枚数 | 130枚(とじ厚6mm) | 表紙 | PPシート(0.75mm厚) |
|---|
| 入数 | 1冊 | | |
|---|
| A4判S型 |
| テコ付2穴リングとじ具(リング内径:16mm) |
| タック背紙付 |
| 薄型で見開きがよく、抜き差しが自在にできるので、書類やマニュアル、カタログなどを手軽にとじることができる2穴式のファイルです。 |
| 付属のラベルにタイトルなどを記入して背表紙、表紙など自由な位置に貼れます。 |
| 表紙のPPシートは手触りがよく、キズにも強いシボ柄が施してあります。 |
| 販売価格 | 995円(税抜)/
1,095円(税込)
| カタログ価格 | 995円(税抜)/1,095円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/04/01 19:07現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 |
|---|
| カタログページ | 1824ページ |
|---|
代替品