360°折り返せる表紙付のクリップファイル
A4タテ、ヨコに挟めるダブルクリップタイプ
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | FB-2036 |
|---|
| 商品名 | クリップファイル〈ダブル〉 発泡美人 | サイズ | 324×243×19mm |
|---|
| 色 | 黒 | 材質 | 表紙:再生発泡PP 2.5mm厚 とじ具:鉄 |
|---|
| 最大収容枚数 | 100枚(1クリップ:50枚) | 入数 | 1個 |
|---|
| 重量 | 328g | | |
|---|
| A4縦、横(ダブルクリップタイプ) |
| 表紙が360°折り返せるので立ったままの筆記でも書き込みやすい。 |
| 見開きにも使え、A3・B4サイズの書類もはさめます。 |
| 不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や簡単に見られたくない書類の保護に最適。 |
| すべり止めストッパー付のクリップが書類をしっかり固定します。 |
| 販売価格 | 1,180円(税抜)/
1,298円(税込)
| カタログ価格 | 1,180円(税抜)/1,298円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
20 (2026/04/01 15:43現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1823ページ |
|---|