すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763AE-100C

品名 : [単3x1本] 鼻毛カッター

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番ER-GN12-W
仕様本体電源単3電池×1本(別売)
サイズ26(W)×32(D)×127(H)㎜重量46g(電池含まず)
使用日数週1回90秒使用で約1年色白
材質樹脂・金属付属品掃除用ブラシ
用途鼻毛、マユ、ヒゲ、耳
「デュアルエッジ刃」で鼻毛だけでなく、まゆ、ひげ、耳にも使えます。
2つの刃で、鼻の奥と側面の毛をほどよい長さにカットします。
刃の長さも必要な奥の毛まで切りすぎないように設計しています。
毛の長さ調節にはお使いいただけません。毛が短い場合(0.5mm以下)、毛が切れないことがあります。
日本製
販売価格

1,670円(税抜)/ 1,837円(税込)

カタログ価格

1,670円(税抜)/1,837円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:22現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2130ページ
その他関連
部品EA763AE-101A : [EA763AE-100C,103,104用]替刃
ウェブカタログ画像
  • マユ・ヒゲの形づくりや、耳にも使える。
  • エスコ便利カタログ2130ページ
  • エスコ便利カタログ2131ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top