すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763AP-102

品名 : AC100V/ 65W(299L) 冷凍庫

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NR-FC30M1-W
容量299L消費電力65W(50/60Hz)
ドア開閉上開きサイズ1125(W)×610(D)×835(H)mm
据付必要奥行寸法760mm重量38kg
冷凍食品保存期間の目安約3ヶ月冷凍負荷温度-18℃以下
付属品バスケット(1個)、霜取り板(1個)、鍵(2個)
インバーター搭載で省エネ設計の冷凍ストッカー
大きい食材も丸ごと入ります。
庫内灯(LED)付き
急凍機能(急凍モードあり)
移動に便利なキャスター付き
販売価格

185,000円(税抜)/ 203,500円(税込)

カタログ価格

185,000円(税抜)/203,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 23:49現在)

更新
商品入数1販売単位台
バリエーション一覧
EA763AP-101B AC100V/ 73W(199L) 冷凍庫
EA763AP-102 AC100V/ 65W(299L) 冷凍庫
ウェブカタログ画像
  • 据付必要寸法図

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top