すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763CF-25

品名 : 20W ワイヤレスアンプ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーユニペックス(UNI-PEX)型番WA-361A
電源AC100V(50/60Hz)、
単1アルカリ電池×8本、
専用ニカド蓄電池
(※電池別売)
消費電力42W(電気用品安全法)
出力AC時:20W/最大出力25W
DC時:8W
電池持続時間アルカリ乾電池(LR20):約30時間
ニカド蓄電池:約6.5時間
(※ご使用の条件によって、大きく変動することがあります。)
周波数特性70kHz~12kHz(編差±3dB)外部接続スピーカー8~16Ω 許容入力20W以上
サイズ298(W)×205(D)×460(H)mm重量9.2kg(電池含まず)
CDプレーヤーとSDレコーダーを2台まで搭載できる、多機能なワイヤレスアンプ
コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。
操作部・演奏装置を保護する、脱着可能な保護カバーを標準装備
埃や砂、水滴などの浸入を防ぐことができ、屋内・屋外ともにあらゆるシーンで使用可能。
ワイヤレスチューナーを追加で2台(別売)組込むことで、最大3台のワイヤレスマイクロホンが使用可能。
マイク入力1、予備入力1があります。
外部スピーカー端子があり、スイッチ切換により内蔵スピーカー+外部スピーカー、あるいは外部スピーカーのみの選択が可能。
高域のブースト、カットが可能なトーンコントロール搭載
ワイヤレスマイクロホン3本を本体内に収納できるマイクケース(ワイヤレスマイクは別売)
デジタルアンプは省電力設計で電池長持ち。
コンセント接続、単一形アルカリ乾電池(8本)、専用ニカド蓄電池の3電源で使用可能。
RoHS6対応品
販売価格

90,600円(税抜)/ 99,660円(税込)

カタログ価格

90,600円(税抜)/99,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 21:35現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1953ページ

代替品

EA763CF-16A
  • 品番

    EA763CF-16A

  • コメント

    800MHz、メーカー、仕様確認下さい

その他関連
オプションEA763CF-3 : [単3x1本] ワイヤレスハンドマイク
オプションEA763CF-4 : [単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式)
オプションEA763CF-5 : [単3x1本] 防滴型ワイヤレスマイク
オプションEA763CF-6A : [単3x1本] ワイヤレスマイク(ヘッドセット型)
オプションEA763CF-29 : チューナーユニット(ワイヤレスアンプ用)
ウェブカタログ画像
  • ※背面画像\n(マイクは付属していません。)
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1952ページ
  • エスコ便利カタログ1953ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top