すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763CS-1A

品名 : 10W スピーカー

仕様

メーカーユニペックス(UNI-PEX)型番CK-231/10
定格入力10W定格インピーダンス
出力音圧レベル108dB(1W/1m)再生周波数帯域320Hz~7.5kHz(偏差20dB以内)
指向角度水平60°、垂直85°(2kHz - 6dB)サイズ152x232x239(L)mm
重量1.4kg入力極性2芯キャプタイヤコード VCTF0.5×2C(+:黒、COM:白)
材質ASA樹脂:ホーンマウス、レフレクター、カバー、ブラケットカバー
SUS304:ブラケット
取付金具U字形ブラケットS形
防塵・防水性能IP65使用温度範囲-20℃~55℃(結露のないこと)
車載適合品
JIS C 5504 ホーンスピーカーに準拠
角型小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付が可能です。
本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
設置上のご注意:水抜き穴が下になるように設置して下さい。
油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部分が劣化し、落下などの事故の原因となります。
販売価格

10,100(税抜)/ 11,110円(税込)

カタログ価格

10,100円(税抜)/11,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/06 02:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2413ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ2412ページ
  • エスコ便利カタログ2413ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top