すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765ME-110

品名 : 2.0mm シャープペンシル(赤)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番MH500.15
商品名ユニホルダー芯色
機構着脱式クリップ本体全長140.0mm
厚さ10.0mm軸径φ9.0mm
芯長130mm芯径2.0mm
材質軸:ABS樹脂
グリップ:真鍮+ローレット加工+メッキ
重量11.8g
ノック式
ノックをすると軸に収納された芯が「自重で落下する」仕組みの製品です。
芯の自重でちょうど良い長さになるよう調整し、芯を削りながら使っていきます。
軍手でもすべりにくいローレット金属のグリップです。
販売価格

500(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/04/04 12:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1503ページ1779ページ
その他関連
部品EA765MF-110 : 2.0mm シャープペンシル替芯(6本/赤)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1502ページ
  • エスコ便利カタログ1503ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top