すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MH-404

品名 : [オレンジ] ノック式蛍光ペン(5本)

仕様

インク色オレンジ線幅1.0~3.5mm
全長143mm軸径φ12mm
材質軸、ノック:再生PP
クリップ:PC
ペン先:ポリエステル繊維
内部部品:PP、POM、合成ゴム、鉄、ポリエステル繊維
入数5本
水性顔料
片手で使え、手にフィットするノック式蛍光ペン
参考書、資料などのマーキングに最適
キャップがなくても、ペン先が乾燥しないボールシャッター機構を採用
クリップに挟むとペン先が戻る安心設計
目立ちやすいオレンジですが、引いた箇所に[赤シート]を重ねれば、引いた色が見えなくできます。
経済的なカートリッジ式(替インク:EA765MH-414)
グリーン購入適合品
販売価格

745円(税抜)/ 820円(税込)

カタログ価格

745円(税抜)/820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 10:04現在)

更新
商品入数5販売単位本
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MH-401 [ピンク] ノック式蛍光ペン(5本)
    EA765MH-402 [イエロー] ノック式蛍光ペン(5本)
    EA765MH-403 [グリーン] ノック式蛍光ペン(5本)
    EA765MH-404 [オレンジ] ノック式蛍光ペン(5本)
    EA765MH-405 [スカイブルー] ノック式蛍光ペン(5本)
    EA765MH-406 [バイオレット] ノック式蛍光ペン(5本)
    その他関連
    オプションEA765MH-414 : [オレンジ] 交換カートリッジ(10本)
    ウェブカタログ画像
    ※5本入り
    • ※5本入り
    • 参考書、資料などのマーキングに最適
    • 片手で使え、手にフィットするノック式蛍光ペン
    • キャップがなくても、ペン先が乾燥しないボールシャッター機構を採用\n※本商品はオレンジです。
    • クリップに挟むとペン先が戻る安心設計\n※本商品はオレンジです。
    • 経済的なカートリッジ式\n替インク:EA765MH-414\n※本商品はオレンジです。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top