すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MP-20A

品名 : 4本組 [太字]油性ペイントマーカーセット

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番※ESCOオリジナルセット品
商品名ペイントマーカー線幅角芯8.5mm
インク色レッド・ブルー・ブラック・ホワイト主溶剤キシレン
着色剤レッド・ブルー:白顔料+着色顔料
ブラック:カーボンブラック
ホワイト:白顔料
軸材質アルミ
ペン芯材質スライバー(アクリル)軸径φ23.0mm
全長142.0mm重量39.5g(1本あたり)
入数4本組
油性ペイントマーカー
太字角芯
クリアケース付き
固着性・速乾性・発色性に優れた機能型です。
耐光性があり退色しにくいインクです。
不透明油性インクで、黒いものの上にも色鮮やかに書けます。
金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。
コンクリートにも書けるインクです。
(コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。)
隠蔽性があります。
販売価格

1,520(税抜)/ 1,672円(税込)

カタログ価格

1,520円(税抜)/1,672円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/26 20:02現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA765MP-21B : [赤/太字] ペイントマーカー
セット商品EA765MP-22B : [青/太字] ペイントマーカー
セット商品EA765MP-23B : [黒/太字] ペイントマーカー
セット商品EA765MP-25B : [白/太字] ペイントマーカー
オプションEA765MP-153 : [太字] ペイントマーカー替芯(2本)
ウェブカタログ画像
  • ケース付き

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top